Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA12SHS925

  • ERIKS:1032678
Image 1
Ajouter à la liste

35.10 CHF/ Unitéhors TVA

37.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

35.10 CHF

-

10+

30.55 CHF

12.96%

30+

30.20 CHF

13.96%

50+

29.85 CHF

14.96%

75+

29.20 CHF

16.81%

113+

28.65 CHF

18.38%

170+

28.10 CHF

19.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône avec joint torique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
25S - M36x2.0
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
Modèle du coude
Standard