Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA12SHS430

  • ERIKS:14946808
Image 1
Ajouter à la liste

41.75 CHF/ Unitéhors TVA

45.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

41.75 CHF

-

10+

36.35 CHF

12.93%

30+

35.85 CHF

14.13%

50+

35.50 CHF

14.97%

75+

34.70 CHF

16.89%

113+

34.05 CHF

18.44%

170+

33.40 CHF

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Type de raccord
Filetage femelle fixe
Angle (Degrees)
45 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc