48.75 CHF/ Unitéhors TVA
52.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 13.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 48.75 CHF | - |
10+ | 42.35 CHF | 13.13% |
30+ | 42.00 CHF | 13.85% |
50+ | 41.50 CHF | 14.87% |
75+ | 40.70 CHF | 16.51% |
113+ | 39.80 CHF | 18.36% |
170+ | 39.05 CHF | 19.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | Métrique 24° cône avec joint torique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 25S - M36x2.0 |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Type d'écrou | Ecrou monobloc |
Modèle du coude | Standard |