Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA12SHS20

  • ERIKS:14946805
Image 1
Ajouter à la liste

37.30 CHF/ Unitéhors TVA

40.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

37.30 CHF

-

10+

32.60 CHF

12.60%

30+

32.10 CHF

13.94%

50+

31.70 CHF

15.01%

75+

31.10 CHF

16.62%

113+

30.50 CHF

18.23%

170+

29.85 CHF

19.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône avec joint torique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
20S - M30x2.0
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc