Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA12SBP912W

  • ERIKS:14898875
Image 1
Ajouter à la liste

28.15 CHF/ Unitéhors TVA

30.43 CHFTVA incluse

224 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

28.15 CHF

-

10+

24.55 CHF

12.79%

30+

24.10 CHF

14.39%

50+

23.90 CHF

15.10%

75+

23.45 CHF

16.70%

113+

23.00 CHF

18.29%

170+

22.55 CHF

19.89%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
BSP 60° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Ecrou à fil
Modèle du coude
Standard