Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA12SBP16W

  • ERIKS:14898820
Image 1
Ajouter à la liste

42.00 CHF/ Unitéhors TVA

45.40 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

42.00 CHF

-

10+

36.50 CHF

13.10%

30+

36.10 CHF

14.05%

50+

35.75 CHF

14.88%

75+

35.00 CHF

16.67%

113+

34.25 CHF

18.45%

170+

33.60 CHF

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
BSP 60° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Ecrou à fil