Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA12SBP12W

  • ERIKS:11751287
Image 1
Ajouter à la liste

16.50 CHF/ Unitéhors TVA

17.84 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16.50 CHF

-

10+

14.45 CHF

12.42%

30+

14.30 CHF

13.33%

50+

13.95 CHF

15.45%

75+

13.70 CHF

16.97%

113+

13.45 CHF

18.48%

170+

13.20 CHF

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
BSP 60° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Ecrou à fil