38.45 CHF/ Unitéhors TVA
41.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 38.45 CHF | - |
10+ | 33.45 CHF | 13.00% |
30+ | 33.20 CHF | 13.65% |
50+ | 32.85 CHF | 14.56% |
75+ | 32.15 CHF | 16.38% |
113+ | 31.55 CHF | 17.95% |
170+ | 30.95 CHF | 19.51% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | BSP 60° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Type d'écrou | Ecrou à fil |