Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA12SBF12

  • ERIKS:14946956
Image 1
Ajouter à la liste

26.75 CHF/ Unitéhors TVA

28.92 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26.75 CHF

-

10+

23.40 CHF

12.52%

30+

23.00 CHF

14.02%

50+

22.80 CHF

14.77%

75+

22.35 CHF

16.45%

113+

21.85 CHF

18.32%

170+

21.45 CHF

19.81%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
BSP a fond plat
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Ecrou à fil