Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA12P922BR

  • ERIKS:14978930
Image 1
Ajouter à la liste

30.30 CHF/ Unitéhors TVA

32.75 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

30.30 CHF

-

10+

26.30 CHF

13.20%

30+

26.05 CHF

14.03%

50+

25.80 CHF

14.85%

75+

25.25 CHF

16.67%

113+

24.75 CHF

18.32%

170+

24.20 CHF

20.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Type de raccord
Embout lisse
Extrémité de raccordement
Métrique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
22
Angle (Degrees)
90 °
Modèle du coude
Standard