Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA12P425BR

  • ERIKS:14898897
Image 1
Ajouter à la liste

51.55 CHF/ Unitéhors TVA

55.73 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

51.55 CHF

-

10+

44.80 CHF

13.09%

30+

44.35 CHF

13.97%

50+

43.85 CHF

14.94%

75+

43.00 CHF

16.59%

113+

42.10 CHF

18.33%

170+

41.30 CHF

19.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Type de raccord
Embout lisse
Extrémité de raccordement
Métrique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
25
Angle (Degrees)
45 °
Modèle du coude
Standard