49.40 CHF/ Unitéhors TVA
53.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 49.40 CHF | - |
10+ | 43.05 CHF | 12.85% |
30+ | 42.45 CHF | 14.07% |
50+ | 42.00 CHF | 14.98% |
75+ | 41.20 CHF | 16.60% |
113+ | 40.35 CHF | 18.32% |
170+ | 39.50 CHF | 20.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Type de raccord | Embout lisse |
Extrémité de raccordement | Métrique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 22 |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Modèle du coude | Standard |