Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA12P420BR

  • ERIKS:14901469
Image 1
Ajouter à la liste

40.10 CHF/ Unitéhors TVA

43.35 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

40.10 CHF

-

10+

34.90 CHF

12.97%

30+

34.50 CHF

13.97%

50+

34.10 CHF

14.96%

75+

33.45 CHF

16.58%

113+

32.80 CHF

18.20%

170+

32.10 CHF

19.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Type de raccord
Embout lisse
Extrémité de raccordement
Métrique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
20
Angle (Degrees)
45 °
Modèle du coude
Standard