14.80 CHF/ Unitéhors TVA
16.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 08.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14.80 CHF | - |
10+ | 12.90 CHF | 12.84% |
30+ | 12.75 CHF | 13.85% |
50+ | 12.65 CHF | 14.53% |
75+ | 12.40 CHF | 16.22% |
113+ | 12.15 CHF | 17.91% |
170+ | 11.90 CHF | 19.59% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Type de raccord | Embout lisse |
Extrémité de raccordement | Métrique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 22 |
Angle (Degrees) | 0 ° |