Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA12P20

  • ERIKS:14901458
Image 1
Ajouter à la liste

17.45 CHF/ Unitéhors TVA

18.86 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.45 CHF

-

10+

15.10 CHF

13.47%

30+

15.00 CHF

14.04%

50+

14.90 CHF

14.61%

75+

14.60 CHF

16.33%

113+

14.30 CHF

18.05%

170+

13.95 CHF

20.06%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Type de raccord
Embout lisse
Extrémité de raccordement
Métrique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
20
Angle (Degrees)
0 °