Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA12P18

  • ERIKS:14979101
Image 1
Ajouter à la liste

14.70 CHF/ Unitéhors TVA

15.89 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 21.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14.70 CHF

-

10+

12.80 CHF

12.93%

30+

12.70 CHF

13.61%

50+

12.60 CHF

14.29%

75+

12.35 CHF

15.99%

113+

12.10 CHF

17.69%

170+

11.85 CHF

19.39%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Type de raccord
Embout lisse
Extrémité de raccordement
Métrique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
18
Angle (Degrees)
0 °