Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA12MUJ20

  • ERIKS:14979078
Image 1
Ajouter à la liste

69.35 CHF/ Unitéhors TVA

74.97 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

69.35 CHF

-

10+

60.30 CHF

13.05%

30+

59.70 CHF

13.91%

50+

59.05 CHF

14.85%

75+

57.85 CHF

16.58%

113+

56.75 CHF

18.17%

170+

55.65 CHF

19.75%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
JIC 37° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.5/8"
Angle (Degrees)
0 °