Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA12MUJ16

  • ERIKS:1059005
Image 1
Ajouter à la liste

30.55 CHF/ Unitéhors TVA

33.02 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

30.55 CHF

-

10+

26.55 CHF

13.09%

30+

26.30 CHF

13.91%

50+

26.05 CHF

14.73%

75+

25.55 CHF

16.37%

113+

25.00 CHF

18.17%

170+

24.50 CHF

19.80%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
JIC 37° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.5/16"
Angle (Degrees)
0 °