Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA12MUJ14

  • ERIKS:11367543
Image 1
Ajouter à la liste

37.90 CHF/ Unitéhors TVA

40.97 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

37.90 CHF

-

10+

32.95 CHF

13.06%

30+

32.60 CHF

13.98%

50+

32.10 CHF

15.30%

75+

31.50 CHF

16.89%

113+

30.90 CHF

18.47%

170+

30.25 CHF

20.18%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
JIC 37° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.3/16"
Angle (Degrees)
0 °