34.80 CHF/ Unitéhors TVA
37.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 34.80 CHF | - |
10+ | 30.30 CHF | 12.93% |
30+ | 29.85 CHF | 14.22% |
50+ | 29.55 CHF | 15.09% |
75+ | 29.00 CHF | 16.67% |
113+ | 28.45 CHF | 18.25% |
170+ | 27.90 CHF | 19.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Type de raccord | Filetage male |
Extrémité de raccordement | NPTF |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1" |
Angle (Degrees) | 0 ° |