33.05 CHF/ Unitéhors TVA
35.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 33.05 CHF | - |
10+ | 28.80 CHF | 12.86% |
30+ | 28.40 CHF | 14.07% |
50+ | 28.15 CHF | 14.83% |
75+ | 27.60 CHF | 16.49% |
113+ | 27.00 CHF | 18.31% |
170+ | 26.50 CHF | 19.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Type de raccord | Filetage male |
Extrémité de raccordement | NPTF |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Angle (Degrees) | 0 ° |