27.10 CHF/ Unitéhors TVA
29.30 CHFTVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 27.10 CHF | - |
10+ | 23.60 CHF | 12.92% |
30+ | 23.40 CHF | 13.65% |
50+ | 23.00 CHF | 15.13% |
75+ | 22.55 CHF | 16.79% |
113+ | 22.10 CHF | 18.45% |
170+ | 21.60 CHF | 20.30% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Type de raccord | Filetage male |
Extrémité de raccordement | Métrique 24° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 18L - M26x1.5 |
Angle (Degrees) | 0 ° |