23.00 CHF/ Unitéhors TVA
24.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 23.00 CHF | - |
10+ | 20.15 CHF | 12.39% |
30+ | 19.95 CHF | 13.26% |
50+ | 19.65 CHF | 14.57% |
75+ | 19.20 CHF | 16.52% |
113+ | 18.85 CHF | 18.04% |
170+ | 18.50 CHF | 19.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Type de raccord | Filetage male |
Extrémité de raccordement | Métrique 24° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 20S - M30x2.0 |
Angle (Degrees) | 0 ° |