52.75 CHF/ Unitéhors TVA
57.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 52.75 CHF | - |
10+ | 46.00 CHF | 12.80% |
30+ | 45.40 CHF | 13.93% |
50+ | 44.80 CHF | 15.07% |
75+ | 43.95 CHF | 16.68% |
113+ | 43.10 CHF | 18.29% |
170+ | 42.20 CHF | 20.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Type de raccord | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSP 60° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1" |
Angle (Degrees) | 0 ° |