Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA12MBP12

  • ERIKS:1023374
Image 1
Ajouter à la liste

26.55 CHF/ Unitéhors TVA

28.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26.55 CHF

-

10+

23.00 CHF

13.37%

30+

22.80 CHF

14.12%

50+

22.60 CHF

14.88%

75+

22.15 CHF

16.57%

113+

21.65 CHF

18.46%

170+

21.25 CHF

19.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSP 60° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Angle (Degrees)
0 °