Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA12MBF16

  • ERIKS:14979057
Image 1
Ajouter à la liste

147.95 CHF/ Unitéhors TVA

159.93 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 21.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

147.95 CHF

-

10+

128.65 CHF

13.04%

30+

127.20 CHF

14.03%

50+

125.80 CHF

14.97%

75+

123.30 CHF

16.66%

113+

120.80 CHF

18.35%

170+

118.40 CHF

19.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSP a fond plat
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Angle (Degrees)
0 °