41.00 CHF/ Unitéhors TVA
44.32 CHFTVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 41.00 CHF | - |
10+ | 35.75 CHF | 12.80% |
30+ | 35.35 CHF | 13.78% |
50+ | 34.90 CHF | 14.88% |
75+ | 34.15 CHF | 16.71% |
113+ | 33.50 CHF | 18.29% |
170+ | 32.85 CHF | 19.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Type de raccord | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSP a fond plat |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/4" |
Angle (Degrees) | 0 ° |