

32.10 CHF/ Unitéhors TVA
34.70 CHFTVA incluse
Vendu par: 4Commande minimum: 4
Date de livraison estimée - 08.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 32.10 CHF | - |
10+ | 28.00 CHF | 12.77% |
30+ | 27.65 CHF | 13.86% |
50+ | 27.35 CHF | 14.80% |
75+ | 26.75 CHF | 16.67% |
113+ | 26.25 CHF | 18.22% |
170+ | 25.75 CHF | 19.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Type de raccord | Jonction double |