221.35 CHF/ Unitéhors TVA
239.28 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 221.35 CHF | - |
10+ | 192.70 CHF | 12.94% |
30+ | 190.40 CHF | 13.98% |
50+ | 188.10 CHF | 15.02% |
75+ | 184.35 CHF | 16.72% |
113+ | 180.60 CHF | 18.41% |
170+ | 177.05 CHF | 20.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 61 3000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/4" - 38.1mm |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Modèle du coude | Long |