Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA12FLL912

  • ERIKS:1032877
Image 1
Ajouter à la liste

54.05 CHF/ Unitéhors TVA

58.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

54.05 CHF

-

10+

47.05 CHF

12.95%

30+

46.50 CHF

13.97%

50+

46.00 CHF

14.89%

75+

45.00 CHF

16.74%

113+

44.15 CHF

18.32%

170+

43.30 CHF

19.89%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 61 3000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4" - 38.1mm
Angle (Degrees)
90 °
Modèle du coude
Standard