53.55 CHF/ Unitéhors TVA
57.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 53.55 CHF | - |
10+ | 46.65 CHF | 12.89% |
30+ | 46.10 CHF | 13.91% |
50+ | 45.65 CHF | 14.75% |
75+ | 44.65 CHF | 16.62% |
113+ | 43.80 CHF | 18.21% |
170+ | 42.95 CHF | 19.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 61 3000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/4" - 38.1mm |
Angle (Degrees) | 0 ° |