244.40 CHF/ Unitéhors TVA
264.20 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 244.40 CHF | - |
10+ | 212.60 CHF | 13.01% |
30+ | 210.20 CHF | 13.99% |
50+ | 207.70 CHF | 15.02% |
75+ | 203.50 CHF | 16.73% |
113+ | 199.40 CHF | 18.41% |
170+ | 195.45 CHF | 20.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 62 6000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/4" - 41.3mm |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Modèle du coude | Long |