59.25 CHF/ Unitéhors TVA
64.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 59.25 CHF | - |
10+ | 51.55 CHF | 13.00% |
30+ | 51.05 CHF | 13.84% |
50+ | 50.35 CHF | 15.02% |
75+ | 49.30 CHF | 16.79% |
113+ | 48.35 CHF | 18.40% |
170+ | 47.35 CHF | 20.08% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 62 6000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/4" - 41.3mm |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Modèle du coude | Standard |