123.75 CHF/ Unitéhors TVA
133.77 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 123.75 CHF | - |
10+ | 107.75 CHF | 12.93% |
30+ | 106.50 CHF | 13.94% |
50+ | 105.25 CHF | 14.95% |
75+ | 103.15 CHF | 16.65% |
113+ | 101.10 CHF | 18.30% |
170+ | 99.05 CHF | 19.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Type de raccord | Bride |
Angle (Degrees) | 90 ° |