Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA12FLH416

  • ERIKS:14946816
Image 1
Ajouter à la liste

105.00 CHF/ Unitéhors TVA

113.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

105.00 CHF

-

10+

91.30 CHF

13.05%

30+

90.35 CHF

13.95%

50+

89.35 CHF

14.90%

75+

87.55 CHF

16.62%

113+

85.75 CHF

18.33%

170+

84.10 CHF

19.90%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 62 6000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1" - 47.6mm
Angle (Degrees)
45 °
Modèle du coude
Standard