Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA12FLH412

  • ERIKS:1054500
Image 1
Ajouter à la liste

66.35 CHF/ Unitéhors TVA

71.72 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

66.35 CHF

-

10+

57.60 CHF

13.19%

30+

57.00 CHF

14.09%

50+

56.30 CHF

15.15%

75+

55.10 CHF

16.96%

113+

54.05 CHF

18.54%

170+

53.00 CHF

20.12%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 62 6000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4" - 41.3mm
Angle (Degrees)
45 °
Modèle du coude
Standard