Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA12FLCAT916

  • ERIKS:14979118
Image 1
Ajouter à la liste

145.90 CHF/ Unitéhors TVA

157.72 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

145.90 CHF

-

10+

126.95 CHF

12.99%

30+

125.50 CHF

13.98%

50+

124.00 CHF

15.01%

75+

121.55 CHF

16.69%

113+

119.10 CHF

18.37%

170+

116.75 CHF

19.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
Caterpillar
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Angle (Degrees)
90 °
Modèle du coude
Standard