Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA12FLCAT912

  • ERIKS:14979117
Image 1
Ajouter à la liste

106.05 CHF/ Unitéhors TVA

114.64 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 21.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

106.05 CHF

-

10+

92.25 CHF

13.01%

30+

91.20 CHF

14.00%

50+

90.10 CHF

15.04%

75+

88.30 CHF

16.74%

113+

86.60 CHF

18.34%

170+

84.80 CHF

20.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
Caterpillar
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Angle (Degrees)
90 °
Modèle du coude
Standard