Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA12FLCAT416

  • ERIKS:14979125
Image 1
Ajouter à la liste

153.30 CHF/ Unitéhors TVA

165.72 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

153.30 CHF

-

10+

133.40 CHF

12.98%

30+

131.85 CHF

13.99%

50+

130.30 CHF

15.00%

75+

127.70 CHF

16.70%

113+

125.10 CHF

18.40%

170+

122.60 CHF

20.03%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
Caterpillar
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Angle (Degrees)
45 °
Modèle du coude
Standard