104.85 CHF/ Unitéhors TVA
113.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 104.85 CHF | - |
10+ | 91.30 CHF | 12.92% |
30+ | 90.20 CHF | 13.97% |
50+ | 89.15 CHF | 14.97% |
75+ | 87.35 CHF | 16.69% |
113+ | 85.55 CHF | 18.41% |
170+ | 83.90 CHF | 19.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | Caterpillar |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/4" |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Modèle du coude | Standard |