118.15 CHF/ Unitéhors TVA
127.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 118.15 CHF | - |
10+ | 102.85 CHF | 12.95% |
30+ | 101.65 CHF | 13.97% |
50+ | 100.40 CHF | 15.02% |
75+ | 98.40 CHF | 16.72% |
113+ | 96.45 CHF | 18.37% |
170+ | 94.55 CHF | 19.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | Caterpillar |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1" |
Angle (Degrees) | 0 ° |