Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA12FLCAT12

  • ERIKS:14979110
Image 1
Ajouter à la liste

86.85 CHF/ Unitéhors TVA

93.88 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

86.85 CHF

-

10+

75.45 CHF

13.13%

30+

74.65 CHF

14.05%

50+

73.80 CHF

15.03%

75+

72.30 CHF

16.75%

113+

70.90 CHF

18.36%

170+

69.45 CHF

20.03%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
Caterpillar
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Angle (Degrees)
0 °