Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA12BJM22

  • ERIKS:14978945
Image 1
Ajouter à la liste

44.80 CHF/ Unitéhors TVA

48.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 09.11.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

44.80 CHF

-

10+

39.05 CHF

12.83%

30+

38.60 CHF

13.84%

50+

38.10 CHF

14.96%

75+

37.30 CHF

16.74%

113+

36.60 CHF

18.30%

170+

35.90 CHF

19.87%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Type de raccord
Oeil banjo
Extrémité de raccordement
Métrique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
M22x1,5
Angle (Degrees)
0 °