Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA12BJB16

  • ERIKS:14979074
Image 1
Ajouter à la liste

124.40 CHF/ Unitéhors TVA

134.48 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 21.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

124.40 CHF

-

10+

108.20 CHF

13.02%

30+

107.00 CHF

13.99%

50+

105.80 CHF

14.95%

75+

103.70 CHF

16.64%

113+

101.65 CHF

18.29%

170+

99.65 CHF

19.90%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Type de raccord
Oeil banjo
Extrémité de raccordement
BSP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Angle (Degrees)
0 °