47.70 CHF/ Unitéhors TVA
51.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 03.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 47.70 CHF | - |
10+ | 41.50 CHF | 13.00% |
30+ | 41.00 CHF | 14.05% |
50+ | 40.55 CHF | 14.99% |
75+ | 39.65 CHF | 16.88% |
113+ | 38.90 CHF | 18.45% |
170+ | 38.15 CHF | 20.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Type de raccord | Oeil banjo |
Extrémité de raccordement | BSP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/4" |
Angle (Degrees) | 0 ° |