Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA10SUJ912W

  • ERIKS:14978889
Image 1
Ajouter à la liste

47.35 CHF/ Unitéhors TVA

51.19 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

47.35 CHF

-

10+

41.35 CHF

12.67%

30+

40.80 CHF

13.83%

50+

40.35 CHF

14.78%

75+

39.50 CHF

16.58%

113+

38.75 CHF

18.16%

170+

38.00 CHF

19.75%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int.
5/8" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
JIC 37° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/16"
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Ecrou à fil
Modèle du coude
Standard