Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA10SUJ910W

  • ERIKS:14898872
Image 1
Ajouter à la liste

39.80 CHF/ Unitéhors TVA

43.02 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

39.80 CHF

-

10+

34.65 CHF

12.94%

30+

34.20 CHF

14.07%

50+

33.85 CHF

14.95%

75+

33.20 CHF

16.58%

113+

32.55 CHF

18.22%

170+

31.85 CHF

19.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int.
5/8" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
JIC 37° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
7/8"
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Ecrou à fil
Modèle du coude
Standard