Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA10SUJ12W

  • ERIKS:14898833
Image 1
Ajouter à la liste

24.00 CHF/ Unitéhors TVA

25.94 CHFTVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24.00 CHF

-

10+

20.95 CHF

12.71%

30+

20.70 CHF

13.75%

50+

20.40 CHF

15.00%

75+

19.95 CHF

16.88%

113+

19.55 CHF

18.54%

170+

19.10 CHF

20.42%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int.
5/8" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
JIC 37° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/16"
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Ecrou à fil