Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA10SUJ10W

  • ERIKS:14898871
Image 1
Ajouter à la liste

16.80 CHF/ Unitéhors TVA

18.16 CHFTVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16.80 CHF

-

10+

14.60 CHF

13.10%

30+

14.45 CHF

13.99%

50+

14.05 CHF

16.37%

75+

13.80 CHF

17.86%

113+

13.55 CHF

19.35%

170+

13.30 CHF

20.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int.
5/8" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
JIC 37° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
7/8"
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Ecrou à fil