57.40 CHF/ Unitéhors TVA
62.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 57.40 CHF | - |
10+ | 49.90 CHF | 13.07% |
30+ | 49.40 CHF | 13.94% |
50+ | 48.75 CHF | 15.07% |
75+ | 47.80 CHF | 16.72% |
113+ | 46.80 CHF | 18.47% |
170+ | 45.90 CHF | 20.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Flexible diam. int. | 5/8" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | ORFS |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.3/16" |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Type d'écrou | Noix creuse |
Modèle du coude | Standard |